ハーティング
ハーティングの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ハーティングの 絶縁キャップ
ハーティングの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67056108
品番
2539091101
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
Harting har-modular C9 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート
仕様
●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8215
アズワン品番
65-7633-42
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表