WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 650個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(650個)
注文コード
67056126
品番
620109131822
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(650個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3031
アズワン品番
65-7527-42
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表