日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の コネクタ付ケーブル
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
67056625
品番
36921-0602
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 1500 mm、6 回路、黒
仕様
●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-9005
アズワン品番
65-7467-69