SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67057255
品番
IPD1-07-D-K-M
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0213
アズワン品番
65-7553-89
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表