曜日別特売
1375820-3 基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 15000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67057325

基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 15000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(15000個)注文コード67057325品番1375820-3
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

CST-100コンタクト及びハウジングとは交換できません
TE Connectivity CST 100 IIレセプタクルハウジング
TE Connectivity では、ワイヤ対基板用途向けに 2.54 mm ピッチのフリーハンギングハウジングを提供しています。CST 100 II シリーズは、鮮明な UL94V-0 ナイロン GF 製で、極性タブ付きのラッチにより確実なかん合と位置決めが可能です。TE Connectivity の「 MTA-100 」シリーズとかん合します。
特長と

仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CST-100 II●長さ:8.13mm●幅:12.95mm●コード番号:189-5861アズワン品番65-7775-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする