曜日別特売
487526-7 基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 1箱 800個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67057420

基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 1箱 800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(800個)注文コード67057420品番487526-7
5月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.79インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:191-9989アズワン品番65-7653-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする