基板用端子台 1列 1極 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード67057648 品番256-601
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

UL、CSA
モジュール式レバーアクション端子
この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。
特長と利点
スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単

仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:300 V●コード番号:384-1214 アズワン品番65-7769-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする