曜日別特売
691305130006 基板用端子台 3051シリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67059100

基板用端子台 3051シリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード67059100品番691305130006
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3051●幅:7.2mm●コード番号:191-2852アズワン品番65-7577-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする