ワゴジャパン
ワゴジャパンの キャビネット / プラボックス
ワゴジャパンの キャビネット
ワゴジャパンの キャビネットパーツ
基板用端子台 6mmピッチ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67061166
品番
261-106/341-000
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
261シリーズ
押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
仕様
●ピッチ:6mm●実装タイプ:ねじ取り付け●定格電流:26A●定格電圧:500 V●材質:ナイロン●コード番号:815-868
アズワン品番
65-7753-30