機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード67061604 品番6ES7193-6BP00-2DU0
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2D、PU 10 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 〜 2.5 mm 2

仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4056 アズワン品番65-7341-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする