Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの 基板用センサ
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、350 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67062049
品番
OM30-P0350.HV.YUN
参考基準価格(税別)
¥307,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 、350 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7189
アズワン品番
65-7333-78