※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQ2M-Z - 薄形シリンダ/標準形: 複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)50 仕様取付ボルト同梱:-、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード67062705 品番CDQ2A32M-50DMZ-W-M9BWL
参考基準価格(税別)¥22,440 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など325種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・片ロッド リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)50 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ チューブ内径(Φmm)32 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 仕様取付ボルト同梱:-、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする