曜日別特売
E2A-S08KN04-M1-B2 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン) 67062855

近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67062855品番E2A-S08KN04-M1-B2
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製
PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-40℃●コード番号:804-9505アズワン品番65-7342-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする