近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67062916 品番E2AS18LS08WPB12M
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製
PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:81.5mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:404-853 アズワン品番65-7309-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする