※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CDQ2M-Z - 薄形シリンダ/標準形: 複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
100
仕様
取付ボルト同梱:-、オートスイッチ:A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
注文コード
67062949
品番
CDQ2A50M-100DMZ-A90
参考基準価格(税別)
¥22,660
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
325
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
50
ロッド先端金具
(-) なし
仕様
取付ボルト同梱:-、オートスイッチ:A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し