金メッキOFC線 テフロン被膜 0.9mmΦ× 4m

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード67062968 品番0.9mmOFC_GP_PFA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

OFC(無酸素銅線)の上に、磁性体であるニッケルメッキを介さずに直接金メッキ処理することに成功した他に例の無い、オーディオ製品向けの配線材です。
最外周はフッ素加工で仕上げてあります。
音質に優れた金メッキOFC(無酸素銅)線を使用。
高耐圧・高耐熱のフッ素樹脂(PFA)を被覆に採用
フッ素樹脂(PFA)は低誘電率[2.1以下/60Hz]
※OFC線:Oxygen Free Copperの略で、無酸素銅を意味します。

仕様●定格電圧:600V●最高使用温度:250℃連続 アズワン品番67-0340-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする