曜日別特売
CDQ2B32M-30DMZ-LV CDQ2M-Z - 薄形シリンダ/標準形: 複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMC 67063518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQ2M-Z - 薄形シリンダ/標準形: 複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様取付ボルト同梱:(L) 取付ボルト同梱、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード67063518品番CDQ2B32M-30DMZ-LV
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)30ボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)32ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント仕様取付ボルト同梱:(L) 取付ボルト同梱、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする