空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:125mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67063555 品番CRDSNU-B-25-125-PPS-A-MG-A1
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 25 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用

仕様●ストローク:125mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9952 アズワン品番65-7994-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする