DSBF-C-125-80-PPSA-N3-R 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm G 1/2 Festo 67063625

空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm G 1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67063625品番DSBF-C-125-80-PPSA-N3-R
参考基準価格(税別)¥221,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar

仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF ( DSBF )●空圧接続:G 1/2●クッションタイプ:エアクッション●寸法:305 x 136 x 136mm●長さ:305mm●絶対最大定格圧力:ISO8573-1:2010●最高使用圧力:10バール●ISO規格:15552, ISO 8573-1:2010●コード番号:203-9724アズワン品番65-8012-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする