曜日別特売
CDQ2B40M-25DMZ-L-P3DWASE CDQ2M-Z - 薄形シリンダ/標準形: 複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMC 67063868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQ2M-Z - 薄形シリンダ/標準形: 複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様取付ボルト同梱:(L) 取付ボルト同梱、オートスイッチ:P3DWASE 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(1-4)-横取出し注文コード67063868品番CDQ2B40M-25DMZ-L-P3DWASE
参考基準価格(税別)¥27,940販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)25ボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)40ロッド先端金具(-) なし仕様取付ボルト同梱:(L) 取付ボルト同梱、オートスイッチ:P3DWASE 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(1-4)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする