結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード67064158 品番118-00030 T18ROS-PA66HS-BK
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18ROS シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 20 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。薄肉又はソフト絶縁ワイヤ / ケーブルを使用する特定の用途向けに設計されています。各パックには 200 個入りです。特長と利点1.6 mm O の小型ケ

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:200pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18ROS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:542-4243 アズワン品番65-7362-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする