結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード67064167 品番150-55850 T30RFT5-PA66HS/PA66HIRHS-BK
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け
ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。
主な特徴 クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 内部ギザ歯 ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決

仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30RFT5●引張強度:135N●最大バンドル直径:34mm●コンテンツ:2ピース固定タイ、ディスク、クリスマスツリー脚部●コード番号:877-6326 アズワン品番65-7480-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする