結束バンド 160mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード67064210 品番157-00083
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さが 160 mm、幅が 4.6 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 工具を必要とせず組み立てが簡単

仕様●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50S●コード番号:218-1704 アズワン品番65-7451-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする