ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
結束バンド 161mm x 4.7 mm 黒 ポリアミド 1袋 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
注文コード
67064219
品番
157-00033
参考基準価格(税別)
¥303,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 161 mm、幅 4.7 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様
●長さ:161mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50S●コード番号:218-1694
アズワン品番
65-7453-85