結束バンド 190mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード67064255 品番111-03419 T30L-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 50 mm、長さは 208 mm、幅は 3.5 mm です。このケーブルタイは、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40

仕様●長さ:190mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30L●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:192-5219 アズワン品番65-7471-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする