結束バンド 205mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード67064359 品番111-02119 T18L-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使

仕様●長さ:205mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:192-5203 アズワン品番65-7472-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする