ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
結束バンド 225mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
67064386
品番
115-06960 RT50SFK-PA66-BK
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
矢印付き一体型固定タイ
非解除式、白ナイロン製プッシュ取り付けタイ 各タイは、取り付け穴に素早く簡単に挿入可能なプッシュインデバイスが組み込まれています。
最大パネル厚: 3 mm
仕様
●長さ:225mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:1000pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT50SFK●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コンテンツ:ウィング●コード番号:877-6323
アズワン品番
65-7480-51