結束バンド 250mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード67064420 品番115-02000 RELK2M-PA66-BK
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

リリース可能ケーブルタイ
この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。
特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質を各種取り揃えているため、さまざまな用途に使用可能

仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2M●引張強度:200N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:417-641 アズワン品番65-7400-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする