結束バンド 300mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード67064456 品番150-00700
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、

仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50IFT7●コード番号:215-9166 アズワン品番65-7434-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする