結束バンド 375mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード67064499 品番150-37595
参考基準価格(税別)¥64,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

HellermannTyton の両側にギザ付きケーブルタイです。BHT - 丸型ヘッド付きで広いベアリング面積に対応します。BHT375 (中央位置)。CT シリーズと DE シリーズは、狭いスペースにも対応する小さな角型ヘッドを備えています。ツールでテンションを調整します。この「シャーシタイ」は、1 つの穴を使用することで、自動車、トラック、重機市場で広く使用されています。たとえば、トラックのフレームレールの穴の両側にアクセスできる用途に最適です。両側にギザ付きケーブルタイ BHT - 丸型ヘッド付き

仕様●長さ:375mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:BHT375●コード番号:215-8995 アズワン品番65-7427-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする