結束バンド 387mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード67064517 品番111-12059 T120R(E)-PA66HS-NA
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ
熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。
特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意

仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:熱安定化●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:810-3823 アズワン品番65-7473-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする