結束バンド 521mm x 7.9 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード67064560 品番111-94209 MBT20H-SS316-ML
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT20H シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。バンドルの直径は 152 mm、長さは 521 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた

仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:255-2682 アズワン品番65-7466-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする