結束バンド 770mm x 8.9 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード67064578 品番111-70160 RLT150-PA66W-BK
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

RoHS(2022年10月現在)、UL94 V2
HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイ
HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイは、タイを繰り返し着脱する必要がある用途に最適です。
再結束可能 再使用可能 シンプルで効果的なリリース機構 片手で簡単に開くことが可能 内部ギザ歯付きケーブルタイ

仕様●長さ:770mm●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:900pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RLT●引張強度:670N●最大バンドル直径:225mm●コード番号:813-3142 アズワン品番65-7468-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする