曜日別特売
ENN47995 結束バンド x 9 mm 1袋 100個入 シュナイダーエレクトリック 67064587

結束バンド x 9 mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード67064587品番ENN47995
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

Schneider Electric の Mureva FIX ユニバーサルベースねじサイズは、O 7 x 150 mm です。水銀不使用 Green Premium 製品 SVHC を使用せずに到達できます

仕様●幅:9 mm●タイプ:ベース●シリーズ:ENN4●コード番号:219-8810アズワン品番65-7460-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする