151-01802 MB2A-PA66-WH 結束バンドベース MB 長さ 13mm 幅 13 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 67064614

結束バンドベース MB 長さ 13mm 幅 13 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード67064614品番151-01802 MB2A-PA66-WH
参考基準価格(税別)¥5,660販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

MB マウントベース接着タイプ
HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。
特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:2.7mm●長さ:13mm●幅:13 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:385-3885アズワン品番65-7472-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする