結束バンドベース SolidTack MB4APT-I 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード67064648 品番151-01559 MB4APT-I-PA66-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,930

MB マウントベース接着タイプ
HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。
特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.6mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB4APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:10●耐火性:自消性●コード番号:131-0251 アズワン品番65-7442-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする