フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
67064946
品番
1208088
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3145
アズワン品番
65-7499-93