BULGIN
BULGINの 産業用PC用品
BULGINの 産業用PC部品
BULGINの ネットワーク
光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67065016
品番
PXF6054BAB
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●長さ:10m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:62.5/125μm●外被色:燈●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8011
アズワン品番
65-7469-18