AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
光ファイバコネクタ レセプタクル LCF TV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67065068
品番
LCFTV20GN
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:LCF TV●種類:レセプタクル●コネクタポリッシュ:APC, LC●片面/両面:デュプレックス●コード番号:239-3595
アズワン品番
65-7780-17