サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
サンコーインダストリーの 吊具
サンコーインダストリーの ボルト・スクリュー
三価ブラック Pタイプナベ 2.6×20 2500本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500本)
注文コード
67073136
品番
30-00-2000-0026-0200-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,860
表面処理:三価ブラック
径×長さ:M2.6×20
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:261-1225
アズワン品番
67-1267-38