DVRP-UT8LW USB 3.0/2.0対応 バスパワー駆動ポータブルDVDドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 67076713

USB 3.0/2.0対応 バスパワー駆動ポータブルDVDドライブ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67076713 品番DVRP-UT8LW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB 3.0対応の薄くて軽いポータブルDVDドライブです。Windows/Mac両対応のうえ、9.5mm厚ドライブを搭載したシンプルですっきり洗練されたデザインのため、薄型ノートPCやMacBook Airとの使用にぴったりです。
ACアダプター不要のバスパワー対応で、パソコンとUSBケーブル1本で接続するだけの便利さで、すぐにご利用いただけます。
また大切な記録も長期間保存できるM-DISCにも対応しています。

付属品USBケーブル(A-Micro B USB 3.0 約50cm)、取扱説明書 パールホワイト 質量(g)約270 タイプ外付けポータブル 使用温度範囲(℃)5〜35 電源(V)定格電圧DC5(USBポートまたは別売ACアダプタより電源供給) 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、OS X 10.6〜10.11、macOS 10.12 コネクタ形状USB 3.0 Micro B 対応機種USB 3.0/2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、MacBook Air、Mac mini、MacBook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×146×14.6(突起部分を除く) 機能書込みエラー防止機能(DVD書込み、CD書込みともに搭載)、著作権保護(CPRM読み込み/書き込み) 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 動作環境対応CPU:Pentium4 2GHz以上、メモリー:1GB以上、ハードディスク:空き容量 1GB以上(イメージファイル作成時に最大8.5GBの空き容量が必要です)(Windowsパソコンのみ) 保証期間1年保証 設置方式水平のみ(垂直不可) 対応フォーマットDVD:M-DISC/DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM/DVD-ROM、CD:CD-R/CD-RW/CD-ROM ディスクローディング方式トレイタイプ インターフェイスUSB 3.0/2.0
注意
※推奨メディアを使用し動作環境を満たした場合でも、メディアの品質や環境によっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
※ダウンロードソフトウェアは、Windowsにのみ対応しております。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67076713
2018-02-01
用途:
事務用デスクトップPC用

買い入れた事務用デスクトップPCにDVDドライブが省略されており、急遽当商品をあてがいました。
 内蔵用ドライブも考えましたが、昨今の光学式ドライブの早期の経年劣化に嫌気を感じていていっそのこととポータブルタイプにしました。特に不都合なく使えています。
 ドライブ読み取り不良の別のPCにもつなげられることを考えれば良い選択でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする