USB 3.0/2.0対応 ハードウェア暗号化&パスワードロック対応 耐衝撃ポータブルハードディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67078296 品番HDPD-SUTB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハードウェアによるAES256bitの自動暗号化機能を搭載したセキュリティポータブルハードディスクです。
ハードディスクに書き込まれるデータ全てが自動で暗号化されるので、たとえ解体してもデータを読み取られる心配はありません。
加えて、データ領域のアクセスはパスワードロックによる認証が必要なため、容易にアクセスすることができません。
さらに、落下の衝撃からハードディスクを守る耐衝撃構造のため、重要なビジネスデータの持ち歩きにおすすめです。
セキュリティ対策として、本体に盗難防止用の鍵を取り付けられる「ケンジントンスロット」を装備しました。盗難による重要なデータ流出リスクを低減します。
本商品の仮想CD-ROMドライブ領域に、パスワードロックソフトウェア「SHGate」を収録。
インストール不要で、パスワードロックの解除も直接行うことができるので、外出先や出張先でも手軽に使えます。
また、タスクトレイに常駐している「SHGate」アイコンから、パスワードの変更、デバイス名の変更、初期化などの各種操作が可能です。
本商品はWindows 8などの通常のWindowsパソコン向けOSはもちろん、Windows Server 2012を含むサーバー用OSにも対応。
ハードウェア暗号化やパスワードロックを、ビジネスユースに多いサーバーOSでもお使いいただけます。

インターフェイスUSB 3.0/2.0 付属品USB 3.0ケーブル(A-Micro B USB 3.0 約30cm・A-Micro B USB 3.0 約80cm)、添付ソフトウェア パスワードロックソフトウェア「SHGate」、初期化ソフトウェア(添付ソフトウェアはすべて製品本体の仮想CD-ROM領域に収録。) 容量2TB 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)5〜35 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008、OS X 10.9〜10.11、macOS 10.12 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×120×19 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.0/USB 2.0を装備したパソコン(サプライヤー製USB 3.0/USB 2.0インターフェイスを装備した機種を含む) 保証期間1年保証 設置方式横置き 電源供給バスパワー方式 エネルギー消費効率(W/GB)0.0011(区分H) 対応フォーマットNTFS
注意
※ソフトウェアの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする