OS20-S 撹拌機 Sタイプ DLAB 67078384

OS20-S 撹拌機 Sタイプ DLAB 67078384
OS20-S 撹拌機 Sタイプ DLAB 67078384

撹拌機 Sタイプ

商品レビューを投稿する
アズワン品番3-7011-01
最大トルク(N・cm)40
内容量1台注文コード67078384品番OS20-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大トルク(N・cm)40仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8消費電力(W)70表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42最大処理容量(mL)20アズワン品番3-7011-01適合シャフト径(Φmm)0.5~10撹拌可能最高粘度10000mPa・s
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする