回転数(min-1[r.p.m])50〜2200
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
最大トルク(N・cm)60
付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)
仕様(オーバーロード表示)LEDライト
材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム
寸法(mm)83×220×186
質量(kg)2.8
消費電力(W)130
表示液晶
モーターブラシレスモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
表示精度(速度)±3rpm
回転制御マイコン制御式
防塵防水性能IP42
アズワン品番3-7011-04
適合シャフト径(Φmm)0.5〜10
撹拌可能最高粘度50000mPa・s
最大撹拌容量(L)40