業界最小、高性能でこだわり設計の外付ハードディスクです。パソコンに接続して動画や写真の保存先として、 あるいはTV録画やビデオカメラのデータバックアップ先など幅広い用途にご利用いただけます。特にテレビは10メーカー600機種以上に対応。 家電メーカーと連携して動作確認済みですので、安心してご利用いただけます。 さらにパソコン用として、本商品をお使いの方はWindowsとMacのパソコン両方でデータの閲覧・保存がフルにできる、 便利なソフト「NTFS-3G for Mac I-O DATA」が無料でダウンロードできます。 筐体内部の空気はドライブが発する熱を外に伝えにくくする断熱材になっています。 筐体サイズをHDCL-UTシリーズに対して約26%縮小することにより、内部の無駄な空間を排除し、ハードディスクの発生する熱を効率よく外に逃がすことができます。 また、特徴的な筐体表面の凸凹は単なるデザインではありません。 平面と比較して約6%表面積を増やすことで効果的な放熱ができるようになり、ファンレスでも十分な冷却性能を実現しました。 ファンレス構造、内蔵ドライブのフローティングマウントやゴム足などの防振性にも配慮した設計なので、深夜の録画でも作動音は気になりません。 筐体背面にLEDを配置することで、録画番組視聴時にもLEDの光が気になりません。 パソコンの電源ON/OFFに連動して、本商品の電源もON/OFFするから便利。無駄な消費電力も節約できる環境にやさしい商品です。 本体背面にドライブ盗難防止用鍵取付穴「ケンジントンスロット」を装備。セキュリティケーブルなどを使用して、持ち出しを制限できます。
外装もカッコよく、容量も多くいい商品だと思います。