アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67079188
品番
ACPFA100-W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質
高純度PFA
容量(mL)
100
タイプ
W・広口タイプ
口径(Φmm)
26
目盛
あり
胴径(Φmm)×高さH(mm)
45×104
アズワン品番
1-7568-12