曜日別特売
U3C-HP16G USB 3.1 Gen1 Type-C⇔Type-A 両コネクター搭載USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 67080012

USB 3.1 Gen1 Type-C⇔Type-A 両コネクター搭載USBメモリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台メモリー容量16GB注文コード67080012品番U3C-HP16G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載したUSB 3.1(Gen 1)対応のUSBメモリーです。
新型MacBookなどに搭載のType-Cコネクターは、端子の向きを気にせず接続できる新しい形状の端子です。
本商品は、Type-C、Type-Aと端子が異なる機器同士のデータ共有が簡単に行なえます。
また、高級感漂うアルミボディに加え、全長約2.9cmのコンパクトサイズなので、かさばらず持ち運びが便利です。
安心のセキュリティソフトにも対応し、安全にデータを持ち運ぶことができます。
Type-C側には端子を守るコネクターキャップを装備。ゴミやホコリから端子を保護できます。
また、キャップを外しても、ネック部分が本体につながっているので、キャップの紛失防止になります。

インターフェイスUSB Type-C:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB Type-A:USB 3.0/USB 2.0付属品取扱説明書質量(g)約4使用温度範囲(℃)0~35電源PCより電源供給適合規格RoHS指令準拠、VCCI クラスB対応OSWindows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×28.5×7.2(突起部含まず)消費電流(mA)最大250使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー容量16GB保証期間1年間のハードウェア交換保証アズワン品番64-3791-92
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※セキュリティソフト「QuickSecureAES」は、Windowsのみ対応しています。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする