色ミレニアム群青
付属品LANケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書、Remote Link 設定シート
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)平均:約14、最大:約30
適合規格電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令、VCCI ClassA
対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista、macOS 10.12/Mac OS X 10.7 〜 10.11/iOS 7.1〜10/Android 4.1〜7.0(日本語版のみ)
定格電圧 DC V12
対応機種iPhone、iPad、iPod touch、Android、DOS/Vマシン、Apple Macシリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×138×168(突起部除く)
使用湿度範囲20〜85%(結露なきこと)
動作環境有線LANでインターネット環境に接続する必要あり
保証期間1年
設置方式縦置き、横置き
コネクタRJ-45×1(Auto-MDI/MDI-X対応)
エネルギー消費効率(W/GB)0.0032(区分:B)
プロトコルTCP/IP(IPv4)
伝送規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
IPアドレス自動取得(DHCP クライアント機能)、手動設定
対応ブラウザInternet Explorer バージョン8〜11(Windows)、Safari バージョン5〜8(Macシリーズ)、Microsoft Edge 20、スマートフォンは対応OS機種の標準ブラウザ