タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
タジマツール(TJMデザイン)の 工具差し
タジマツール(TJMデザイン)の カラビナフック 工具差し
着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ小 ダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67088324
品番
SFKHA-CSW
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途
セフ着脱式工具ホルダー
ベルト幅(mm)
50以内
適合工具
メガネレンチ、他
ベルト厚(mm)
4.5以内
取付可能質量(kg)
3
注意
※体重を支える金具ではありません。
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
参考になった