着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ大 ダブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67088358 品番SFKHA-CLW
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

セフタイプの着脱式工具ホルダー

用途セフ着脱式工具ホルダー ベルト幅(mm)50以内 適合工具メガネレンチ、他 ベルト厚(mm)4.5以内 取付可能質量(kg)3
注意
※体重を支える金具ではありません。
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする